ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット
ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。
HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
仕様顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー出力カメラ :HDMI倍率顕微鏡 総合:40×~600×有効画素数カメラ :約200万画素照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒長(mm)160機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600撮像素子カメラ :CMOS鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置内容量1セット