曜日別特売

ハンドフリーチアポンポン オーロラブルー

ハンドフリーチアポンポン オーロラブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンドフリーチアポンポン オーロラブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:華やかなオーロラカラー!
商品説明:柔らかいゴムで痛くないソフトゴム付

セット内容ポンポン×2材質PE、PET寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45包装形態袋入内容量1組
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059584918477
オープン
200
220(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする