アーテック[学校教材・教育玩具]
ハンドフリーチアポンポン名札付 ピンクシルバー
キャッチコピー:取り違えても安心の名札付が登場!
商品説明:柔らかいゴムで痛くない ソフトゴム付
セット内容
ポンポン×2
材質
PET
寸法(mm)
たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45、名札:50×1
包装形態
袋入
内容量
1組
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595815
18481
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった