アーテック[学校教材・教育玩具]
らくらくチアポンポン名札付 レッドシルバー
キャッチコピー:取り違えても安心の名札付が登場!
商品説明:運動会準備に忙しい先生方の手間を軽減!組み立て不要の「完成済みチアポンポン」
セット内容
ポンポン×2
材質
PET
寸法(mm)
ソフトゴム:60、房:約260
包装形態
袋入
内容量
1組
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595788
18511
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった