アーテック[学校教材・教育玩具]
ぶっ飛び!エアプレーン イエロー
キャッチコピー:よく飛ぶ!軽い!カラフルでかっこいい飛行機!
商品説明:よく飛ぶ!軽い!カラフルでかっこいい飛行機を飛ばそう。
セット内容
本体×1
材質
発泡スチロール
寸法(mm)
530×130×50
包装形態
袋入
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※使用できる主な画材:油性マーカー・アクリル絵の具
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597197
21443
オープン
¥
446
¥
491
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください