曜日別特売

セーラー服 L

セーラー服 L - アーテック[学校教材・教育玩具]セーラー服 L - アーテック[学校教材・教育玩具]セーラー服 L - アーテック[学校教材・教育玩具]セーラー服 L - アーテック[学校教材・教育玩具]セーラー服 L - アーテック[学校教材・教育玩具]セーラー服 L - アーテック[学校教材・教育玩具]セーラー服 L - アーテック[学校教材・教育玩具]セーラー服 L - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:文化祭などのイベントにぴったり!伸縮素材のセーラー服
商品説明:ウエストはファスナー仕様です。
伸縮性:あり
透け感:あり

セット内容シャツ×1、スカート×1材質ポリエステルサイズ(cm)シャツ:着丈62、肩幅41、身幅49、袖丈23、バスト98 スカート:ウエスト84、スカート丈44包装形態ヘッダー付袋入内容量1セット
注意
※商品によりサイズに多少のバラツキ(約2~3cm)が生じる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059731018528
オープン
2,728
3,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする