アーテック[学校教材・教育玩具]
セーラー服 M
キャッチコピー:文化祭などのイベントにぴったり!伸縮素材のセーラー服
商品説明:ウエストはファスナー仕様です。
伸縮性:あり
透け感:あり
セット内容
シャツ×1、スカート×1
材質
ポリエステル
サイズ(cm)
シャツ:着丈61、肩幅40、身幅47、袖丈23、バスト95 スカート:ウエスト73、スカート丈36
包装形態
ヘッダー付袋入
内容量
1セット
注意
※商品によりサイズに多少のバラツキ(約2~3cm)が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597294
18527
オープン
¥
2,728
¥
3,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください