アズワン
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様
るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min
材質
PTFE
使用温度(℃)
220以下
圧力(MPa)
≦3
内容量
1個
注意
※ステンレスジャケットとセットでの使用を想定しております。
※ステンレスジャケットとセットで使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80598186
PTFE-C15X
Φ30×60
15
4-6178-01
¥
9,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
12日以内出荷
80598195
PTFE-C25X
Φ33×64
25
4-6178-02
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌々日出荷
80598204
PTFE-C50X
Φ40×85
50
4-6178-03
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
当日出荷
80598220
PTFE-C100X
Φ49×98
100
4-6178-04
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
12日以内出荷
80598229
PTFE-C250X
Φ65×153
250
4-6178-07
¥
58,000
¥
57,900
¥
63,690
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください