友屋
スコッチコーン レッド 30124
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1
色
白×赤
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
外寸(mm)
380×380×H700
アズワン品番
61-8004-37
デザイン
ライン入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80602176
3826030
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください