曜日別特売

2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ

2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ - セントレディス

ショルダーとウエストポーチにも使用できる2WAYタイプ。
B5ノートやタブレットも収納できる大き目のポケット。
マチも3.5cmあるので、たっぷり収納が出来ます。
ボトルポケットにはボトルを面ファスナーで固定出来るようになりました。
取り外しの簡単なストライプ付き。

材質本体生地/ポリエステル、ベルト/ポリプロピレン、バックル/POM ※ポリアセタール樹脂、表生地/撥水加工質量(g)140全長(cm)(調整可能)60~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×6×23アズワン品番68-0948-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602684ST-CNMF0007
3,000
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする