曜日別特売

デジタル台はかり i-D33Pシリーズ

デジタル台はかり i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり i-D33Pシリーズ - オーハウス

日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。

電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)計量方式重量・個数・チェック・合計インターフェイスRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
秤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602490i-D33P60B1R1JP489×542×305、計量台:305×35510.952-7830-1260
79,900
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
80602499i-D33P60B1L2JP686×896×420、計量台:420×55017.552-7830-1360
84,900
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
80602508i-D33P150B1L2JP686×896×420、計量台:420×55017.5102-7830-14150
87,700
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする