曜日別特売

アナログ指示計

アナログ指示計 - MCPアナログ指示計 - MCPアナログ指示計 - MCP

シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。
バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。

サイズ約140×105×100mm質量(g)220精度±2.5%接続端子バインディングポスト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンジ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602115DCA-10-50mA-500mA-5A4-3205-01
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
80602124ACA-10-500mA-1A-5A4-3205-02
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
80602140ACV-10-15V-150V4-3205-05
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする