曜日別特売

アナログ指示計 検流計

アナログ指示計 検流計 - MCPアナログ指示計 検流計 - MCP

シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。
バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。

仕様検流計サイズ約140×105×100mm質量(g)220精度±2.5%接続端子バインディングポスト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンジ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602149DCG-1±35uA4-3205-06
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
80602158DCG-2±30mA4-3205-07
4,100
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする