材質【恒温水槽部】SUS304寸法(mm)【スターラー部】208×320×95質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85モーター【スターラー部】ACインダクションモーター電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ)機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御回転数約100~1400(rpm)撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80アズワン品番1-5088-21磁力【スターラー部】0.15T温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)内容量1個