鈴木楽器製作所
ベルハーモニー MBシリーズ
演奏方法に合わせてハンドタイプとデスクタイプから選べます。
仕様
音域:幹音8音c^2~c^3
材質
ベル/スチール、ハンドル/PS、ヘッド/ABS
サイズ
Φ75×130mm
質量(g)
1音あたり:95
アズワン品番
7-6052-11
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80603506
MBH-8
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください