酒井医療
フィンブル(手指ストレッチボード) FMBシリーズ
手指の運動の前後など、筋緊張の高い手をリラックスさせたい時に使用します。
ストラップは基節骨(指の付け根部分)がしっかり固定できるように利用者に合わせてストラップを切るなどして調整できます。
セット内容
フィンブル本体1枚、ストラップ5本
材質
本体/PA・シリコンゴム、ストラップ/ナイロン
色
ベージュ
サイズ
直径225mm
質量(g)
250
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80603479
FMB-10LB
7-6059-12
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80603488
FMB-10RB
7-6059-14
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください