ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ - ミナトコンセプト

回転数、速度など数値入力に対応、タイマー/カウンター(センサー内蔵)の選択が出来ます。PC通信対応。

適合液体粘度:~2500cps(テフロン)、~30000cps(シリコン)質量(kg)3.3外形寸法(mm)W102.8×D209.7×H206.9電源24V最大流量22.3mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3) 124.5mL/min(シリコンΦ5×Φ8)消費電力10W最大吐出圧力約0.8Mpa(テフロン)約0.2Mpa(シリコン)回転方向時計方向・反時計方向回転数ローター:~120rpmモード設定連続運転・リモートタイマー設定なし(オプションにて0.0~9.9秒デジタルタイマ設置対応)アズワン品番68-1887-48適合チューブ径(Φmm)テフロンチューブ(標準):3×4、4×5 各2m付属内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80603524MCRP326
222,000
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする