大昭電機
てんてきくん(R) TSシリーズ
液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。
セット内容
本体×1台、点滴筒ホルダー×1個、20滴用アダプター(ツバ付き×2種・ツバ無し×1種)×各1個
材質
ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工)
寸法(mm)
【本体】75×35×135【点滴筒ホルダー(センサー部)】60×32×30
質量(g)
本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)
方式
【輸液】自然落下方式
アズワン品番
64-8881-06
内容量
1個
注意
※点滴量をコントロールするものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80602334
TS-1S
¥
57,900
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください