曜日別特売

クロックス(TM) スペシャリスト2.0ベントクロッグ ホワイト

クロックス(TM) スペシャリスト2.0ベントクロッグ ホワイト - crocs

病院や医療施設で働く方々の快適性を実現するシューズです。
ヒールに少し硬さがあり、カップに深みを持たせることでホールド感がアップしています。
降りかかる水滴や薬品などの浸入を防ぎながら通気性を保持します。
硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。
サンダルタイプで脱ぎ履きが容易です。

材質合成樹脂ホワイト質量(g)約212(片足・参考値)タイプ穴あきタイプ内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80603199205619227-9397-01
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
80603208205619237-9397-02
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80603217205619247-9397-03
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80603226205619257-9397-04
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80603235205619277-9397-06
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80603244205619297-9397-08
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
80603260205619307-9397-09
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする