日光物産(NIKKO)
ウエス 白
油・汚れなどの拭き取りに適したウエスです。
白色生地を素材としたウエスです。
仕様
タオル・オシボリ(綿率約97%)
色
白
サイズ
カット済(不定形)
区分
新品
アズワン品番
3-1820-42
素材
綿・化繊
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80602648
SHT-0210
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください