光
ポリスチレン板 黒 200×300×0.5mm
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
標示板・ディスプレイに。
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
ポリスチレン(PS)
色
黒
コード
(番号)820-2024
熱変形温度(℃)
73
アズワン品番
67-6861-91
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80613078
PS2035-3
¥
280
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください