PTFEシート 0.5×300mm

PTFEシート 0.5×300mm - ニチアス

優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています。

幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137021-60-4925-67
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04137179-60-4925-65
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする