山本光学
レーザ遮光カーテン YLC
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様
防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7202-A)
材質
軟質PVC
厚さ(mm)
1
寸法(m)
1000×2000
抵抗値
表面固有:1.1×10^13Ω(JIS K-6911)
アズワン品番
1-3821-13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80613069
YLC-2AL
¥
100,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください