曜日別特売

無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 - NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 - NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 - NS(日進工具)

高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30内容量1本
注意
※プリハードン鋼/高硬度鋼(40~65HRC)
全334種類を絞り込む
全長
刃長
334種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃長
コード
首角θ
首下長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80608765MRBH230 R0.25X8Xd4450.35【メーカーコード】08-00527-0026212°8
6,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80608774MRBH230 R0.2X3.5Xd4450.3【メーカーコード】08-00527-0020712°3.5
6,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80608790MRBH230 R0.2X4Xd4450.3【メーカーコード】08-00527-0020812°4
6,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80608799MRBH230 R0.3X2Xd6500.45【メーカーコード】08-00528-0030212°2
6,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80608808MRBH230 R0.3X12Xd4450.45【メーカーコード】08-00527-0032012°12
6,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80608817MRBH230 R0.4X2Xd6500.6【メーカーコード】08-00528-0040112°2
6,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80608826MRBH230 R1.25X20Xd4552.3【メーカーコード】08-00527-0125412°20
6,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80608835MRBH230 R1X30Xd4701.5【メーカーコード】08-00527-0101712°30
6,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80608844MRBH230 R2.5X40903.5【メーカーコード】08-00527-0250612°40
12,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
80608860MRBH230 R0.3X2.5Xd4450.45【メーカーコード】08-00527-0030312°2.5
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608869MRBH230 R0.3X2.75Xd4450.45【メーカーコード】08-00527-0032912°2.75
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608878MRBH230 R0.3X3Xd4450.45【メーカーコード】08-00527-0030412°3
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608887MRBH230 R0.3X6.5Xd4450.45【メーカーコード】08-00527-0031112°6.5
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608896MRBH230 R0.5X6Xd4450.75【メーカーコード】08-00527-0050412°6
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608905MRBH230 R0.5X7Xd4450.75【メーカーコード】08-00527-0050512°7
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608930MRBH230 R0.5X9Xd4450.75【メーカーコード】08-00527-0050712°9
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608939MRBH230 R0.5X10Xd4450.75【メーカーコード】08-00527-0050812°10
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608948MRBH230 R0.5X12Xd4450.75【メーカーコード】08-00527-0050912°12
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608957MRBH230 R0.75X8Xd4451.1【メーカーコード】08-00527-0075512°8
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608966MRBH230 R1X8Xd4451.5【メーカーコード】08-00527-0100612°8
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608975MRBH230 R1X10Xd4451.5【メーカーコード】08-00527-0100812°10
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80608984MRBH230 R1X12Xd4451.5【メーカーコード】08-00527-0101012°12
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80609000MRBH230 R1X13Xd4451.5【メーカーコード】08-00527-0102012°13
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80609009MRBH230 R1X14Xd4501.5【メーカーコード】08-00527-0101112°14
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80609018MRBH230 R1X16Xd4501.5【メーカーコード】08-00527-0101212°16
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80609027MRBH230 R1X18Xd4551.5【メーカーコード】08-00527-0101312°18
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80609045MRBH230 R2X501003【メーカーコード】08-00527-0201412°50
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
80609054MRBH230 R0.15X2.25Xd4450.2【メーカーコード】08-00527-0015612°2.25
8,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
80609070MRBH230 R0.15X2.5Xd4450.2【メーカーコード】08-00527-0015712°2.5
8,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
80609079MRBH230 R0.15X3Xd4450.2【メーカーコード】08-00527-0015912°3
8,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
80609088MRBH230 R0.1X1.25Xd4450.15【メーカーコード】08-00527-0010412°1.25
8,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
80609097MRBH230 R0.1X1.5Xd4450.15【メーカーコード】08-00527-0010512°1.5
8,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
80609106MRBH230 R0.25X7Xd4450.35【メーカーコード】08-00527-0026112°7
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
80609115MRBH230 R0.2X3Xd4450.3【メーカーコード】08-00527-0020612°3
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
80609124MRBH230 R0.3X9Xd4450.45【メーカーコード】08-00527-0031612°9
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
80609140MRBH230 R0.05X0.2Xd4450.07【メーカーコード】08-00527-0005012°0.2
12,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80609149MRBH230 R0.1X2.5Xd4450.15【メーカーコード】08-00527-0010812°2.5
10,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
80609158MRBH230 R0.1X2.75Xd4450.15【メーカーコード】08-00527-0011412°2.75
10,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
80609167MRBH230 R1.75X25652.8【メーカーコード】08-00527-0175112°25
7,700
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
80609176MRBH230 R1.75X30702.8【メーカーコード】08-00527-0175512°30
7,700
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
80609185MRBH230 R0.25X5.5Xd4450.35【メーカーコード】08-00527-0025912°5.5
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
80609194MRBH230 R0.25X6Xd4450.35【メーカーコード】08-00527-0026012°6
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
80609210MRBH230 R0.2X2Xd4450.3【メーカーコード】08-00527-0020412°2
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
80609219MRBH230 R0.2X2.25Xd4450.3【メーカーコード】08-00527-0021612°2.25
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
80609228MRBH230 R1.25X10Xd4452.3【メーカーコード】08-00527-0125212°10
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
80609237MRBH230 R0.05X0.5Xd4450.07【メーカーコード】08-00527-0005312°0.5
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80609246MRBH230 R0.15X1.5Xd6500.2【メーカーコード】08-00528-0015312°1.5
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80609255MRBH230 R2.5X15703.5【メーカーコード】08-00527-0250112°15
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
80609264MRBH230 R0.25X9Xd4450.35【メーカーコード】08-00527-0026312°9
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80609280MRBH230 R3X8706【メーカーコード】08-00527-03009-8
7,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする