曜日別特売

生のりパックカベ紙

生のりパックカベ紙 - アサヒペン生のりパックカベ紙 - アサヒペン生のりパックカベ紙 - アサヒペン生のりパックカベ紙 - アサヒペン生のりパックカベ紙 - アサヒペン生のりパックカベ紙 - アサヒペン生のりパックカベ紙 - アサヒペン生のりパックカベ紙 - アサヒペン

のり付け不要!
貼り直し&位置合わせもラクラク。
カベ紙をはがしてから貼るタイプ。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。

用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本品は袋を開封して長時間置いておくと、のりが乾燥して接着が悪くなることがあります。袋から取り出しカットした後は、できるだけすみやかに作業を行ってください。
※製品の安全性には充分配慮していますが、体質・体調によっては体調に変化を及ぼすこともあります。化学物質過敏症の方、においに敏感な方、体調のすぐれない方は使用しないでください。
※のりがついても支障のない服装で作業をしてください。
※本品は品質を保持するため、袋内部を脱酸素状態にしています。その影響でカベ紙の包装形状が変形している場合がありますが、貼りつけ作業や貼りつけ後の仕上がりに問題はありません。
※生のりには多量の水分が含まれていますので、温度変化により袋内部に水滴が付着したり、また袋底部にのりを含んだ透明もしくは乳白色の液体が少量たまったり、カベ紙の表面や裏面フィルムが湿っている場合がありますが、貼りつけ作業や、貼りつけ後の仕上がりに問題はありません。気になられる場合は、カベ紙の表面を水拭きしてからご使用ください。
※下地の凹凸の程度により、カベ紙の表面に下地の凹凸が現れることがあります。
※表面処理加工された化粧合板には、サンドペーパー(#180~#280)で表面を研磨して、削りカスを充分拭きとってから、貼ることができます。一部の表面処理加工された化粧合板は下地調整をしても貼れない場合がありますので、一度試し貼りすることをおすすめします。
※カベ紙にシワが入っている場合がありますが、貼りつけ後、乾燥とともにシワはなくなっていきます。
※貼りつけ作業中、及び貼りつけ後のりが乾きにおいがなくなるまでは、よく換気を行ってください。
※皮ふの弱い方は、のりで手が荒れることがあります。作業中は薄手のゴム製やポリエチレン製などの手袋をご使用ください。
※のりが手や衣服などについた場合は、すぐに水洗いするなどしてください。のりが乾くと取れにくくなります。
※周囲やカベ紙表面にのりが付着した場合は、すみやかに水でぬらしたスポンジなどで拭きとってください。そのまま放置しますとのりが取れにくくなったり、黄ばんでくることがあります。
※万一、のりが目や口に入った場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。
※本品はカベ紙貼り用途以外には使用しないでください。
※下地が油やタバコのヤニなどで汚れていると、充分に接着しないことがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80605545RSD-01約1503約1000×60×60約92×2.5
2,080
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
80605579RSD-1約3452約1010×90×90約92×5
3,550
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
80605606RSD-11約6567約1010×125×125約92×10
6,550
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
80605640RSD-21約9649約1010×150×150約92×15
9,550
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
80605554RSD-02約1503約1000×60×60約92×2.5
2,080
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
80605588RSD-2約3452約1010×90×90約92×5
3,550
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
80605615RSD-12約6567約1010×125×125約92×10
6,550
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
80605649RSD-22約9649約1010×150×150約92×15
9,550
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
80605570RSD-03約1503約1000×60×60約92×2.5
2,080
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
80605597RSD-3約3452約1010×90×90約92×5
3,550
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
80605624RSD-13約6567約1010×125×125約92×10
6,550
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
80605658RSD-23約9649約1010×150×150約92×15
9,550
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする