TOKISTAR
マイクロリーディングダウンライト
読書に最適な
グレアレスのスポット光を届ける
専用設計のダウンライト型読書灯
用途
マイクロリーディングダウンライト
色
灯体:白
質量(g)
84(本体)、170(電源含む)
消費電力(W)
3.2
定格電圧(V)
AC100
アングル(°)
グレアカット:45
設置場所
屋内用
皮相電力(VA)
5.7
主材質
本体:アルミ、発光部:PMMA、カバー:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
150以上
取付可能板厚(mm)
9.5~25
開口穴(mm)
38
内容量
1台
注意
※・位相制御の調光はできません
※・断熱材施工には対応していません
※・取付方向は器具が真下に向くように取付を行ってください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80605064
MRD01-27K-W
2700
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80605080
MRD01-30K-W
3000
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください