曜日別特売

オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ

オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ - SHINANO(信濃機販)

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。
操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。
4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。
パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。

用途
パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。
木工研磨作業。
金属研磨作業。
FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110内容量1個
注意
※75x110mmマジックペーパー(穴なし)をご利用ください。
※エアー圧は5~7kg/cm2の範囲内でご使用ください。これより高圧力で使用した場合、寿命を短くしたり、故障の原因となります。又、それ以下で使用した場合は能力不足となりますのでご注意ください。
※安定した性能を維持する為に、定期給油を行ってください。
※給油の不足は、パーツの発熱・摩耗等の原因となり、作動不良・性能低下など、ツールの寿命に大きく影響します。適切な給油管理を行ってください。
※エアーモーター部:毎日作業前には、エアーインレットからエアーツール専用オイル(マシン油 ISO VG8相当)を0.5C.C位給油し、約3~5秒間オイルが馴染むように、空回ししてください。製品使用後にも給油作業を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80605116SI-3004M
48,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする