曜日別特売

タッチワーク18 5双組

タッチワーク18 5双組 - アトムタッチワーク18 5双組 - アトムタッチワーク18 5双組 - アトムタッチワーク18 5双組 - アトムタッチワーク18 5双組 - アトムタッチワーク18 5双組 - アトムタッチワーク18 5双組 - アトムタッチワーク18 5双組 - アトム

ナイロン18ゲージ編みで薄くて素手感覚の使い心地です。スパンデックス入りの編み手袋なので、さらに優れたフィット感。適度なグリップ効果のあるポリウレタン樹脂コーティング。親指・人差し指の2本はタッチパネル対応。

用途DIY、工場作業、流通系作業等材質繊維部/ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・その他(銅繊維) 樹脂部/ポリウレタン樹脂グレーゲージ数18内容量1組
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806137781670-5P-S2056.87.9
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
806137871670-5P-M2137.48.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
806137961670-5P-L2238.28.9
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする