しんげんくんクール&ドライ

しんげんくんクール&ドライ - アトムしんげんくんクール&ドライ - アトムしんげんくんクール&ドライ - アトムしんげんくんクール&ドライ - アトムしんげんくんクール&ドライ - アトムしんげんくんクール&ドライ - アトムしんげんくんクール&ドライ - アトム
(1件のレビュー)

振動軽減効果のあるスポンジ樹脂を掌に張り合わせた作業手袋です。クールマックスを使用しており、速乾性と清涼感のある仕様となっています。指先にタッチパネル操作対応の繊維を入れています。フィット感がよく、やわらかいので長時間の使用でも疲れにくい手袋です

用途刈払機・削岩機・インパクト工具など各種パワーツールの取り扱いなど材質手袋/ナイロン・ポリエステル・綿・アクリル・その他ブルー材質(すべり止め)合成ゴムゲージ数10内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806137171145-S183S7618.36.35
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
806137261145-M200M85206.95
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
806137351145-L211L10521.17.25
2,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80613726
2025-07-25
用途: 刈払機、スパイダーモア使用時
卸売・小売業

使い始めは良いが、使っているとズレてくる。商品説明にもある「振動軽減効果のあるスポンジ樹脂」の部分がズレて、振動軽減の効果は無い部分で作業していることになっている。気づいて直すも、すぐズレるので、この振動軽減は期待できない。軍手にスポンジつけただけの手袋なので、この値段は悲しい。また、クールと謳ってるが、それもほとんど感じない。悲しい商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする