アトム
ケミソフト業務用ブラック
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥
169
~
税込
¥
186
~
(94)
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途
組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質
手袋/ナイロン
色
ブラック
機能
フィット感、通気性
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
ゲージ数
13
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
サイズ
入数(双)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80613839
1551-3P-S
1袋(3双)
220
S
3
6.9
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
80613805
1551-S
1双
220
S
1
6.9
9
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
80613848
1551-3P-M
1袋(3双)
230
M
3
7.3
9.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
80613814
1551-M
1双
230
M
1
7.3
9.5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
80613857
1551-3P-L
1袋(3双)
240
L
3
8
9.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
80613830
1551-L
1双
240
L
1
8
9.8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください