ADVANTEC
メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプ
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
仕様
連帳式包装(吸収パッドなし、滅菌済み)
材質
セルロース混合エステルタイプ
寸法(mm)
Φ47
色
白
品名
A045H047Z-P
表面
罫線
アズワン品番
4-909-61
孔径(Φμm)
0.45
内容量
1箱(150枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80616124
10041124
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください