岡崎精工
マシンリーマ MT3 MRT3Xシリーズ
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
(NT)10
全長L(mm)
300
シャンク
(No)MT3
刃先形状
直刃
刃長l(mm)
160
食付角(°)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80615869
MRT3X310
31
61-7754-28
¥
40,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80615878
MRT3X315
31.5
61-7754-29
¥
40,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください