曜日別特売

ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ

ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ - SHOWA(ショーワグローブ)

一般的なウレタン背抜きと比べて発じんが少ない手袋です。
コーティングの樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れがつきにくく落ちやすいです。
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
樹脂部分にも通気性があり、汗などの湿気を外部に放出することで蒸れを軽減します。
樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。
クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。

厚さ(mm)約0.35材質/仕上繊維部/ナイロン、すべり止め部/ポリウレタン(PUR)ホワイトサイズM入数(双)10機能通気性全長(cm)30コードコード番号:338-2001中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)20アズワン品番65-1991-98内容量1袋(10双)
注意
クリーンパックではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80616596E0100-M
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする