ベルベ
クリアバッグ パールレース 500枚
材質
OPP
色
白、透明
入数(枚)
500
厚さ(μm)
30
内容量
1ケース(500枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80616666
4819
90
150
67-7153-69
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80616675
4820
110
200
67-7158-45
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80616684
4821
150
250
67-7158-46
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください