曜日別特売

リストストラップ&シューズチェッカー

リストストラップ&シューズチェッカー - DESCO

作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ

仕様リレー接続:最大30V時1A寸法(mm)288×197×37質量(kg)0.5電圧(V)テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります)温度(℃)テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30精度テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10%相対湿度最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%)アズワン品番64-2943-15入力電圧AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8061684919270
149,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする