リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ

リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ - ナビス(アズワン)リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ - ナビス(アズワン)リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ - ナビス(アズワン)リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ - ナビス(アズワン)リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ - ナビス(アズワン)リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ - ナビス(アズワン)リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ - ナビス(アズワン)リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ - ナビス(アズワン)

パイプは軽くて錆びに強く衛生的な素材で、取り回しも容易です。
四隅にはリングバンパーが付いています。
5色のラインナップで管理区域ごとに使い分け可能です。
大型キャスター付きのパイプ製ですので、軽量で取り回しが容易です。
90Lゴミ袋が装着可能です。

寸法(mm)470×434×780質量(kg)6材質(本体)AAS樹脂コーティング(スチールパイプ)耐荷重(kg)50キャスターΦ100mmウレタン製(静音型・対角ストッパー付き)棚ピッチ(mm)600内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80615607NFSLC-Cクリームグレー8-6549-11
42,000
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
80615616NFSLC-Bブルー8-6549-12
42,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
80615625NFSLC-Pピンク8-6549-13
42,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
80615634NFSLC-Yイエロー8-6549-14
42,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
80615650NFSLC-Gグリーン8-6549-15
42,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする