アズワン
ACアダプタ ダイレクト
汎用的なタイプをラインナップ
寸法(mm)
【電源部】72×44×37(刃除く)
タイプ
ダイレクト
出力
DC24V 1.0A
入力
AC100~240V 50/60Hz
機種
【アズワン代表機種】MS-1/PCR
極性
センタープラス
リード線長さ(mm)
【出力】1500
アズワン品番
4-2091-14
プラグ形状
【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80614767
MKE-2401000H
¥
2,810
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください