常磐精工
スマートメッセージスタンド(ホワイトボード)
両面が使用できる直立型の手描きマーカーボードです。
付属品
専用工具
材質
ボード面/スチール、本体フレーム/アルミ押出し材、ベース/アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
面板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80615038
SMMSWB-450X600
500×420×1220
3.2
7-4145-11
450×600
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80615047
SMMSWB-450X900
500×420×1220
3.6
7-4145-12
450×900
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80615056
SMMSWB-600X900
650×420×1220
4.3
7-4145-13
600×900
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください