お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

Eサージカル 電気メス ブレードロングタイプ 10本入 AEシリーズ

Eサージカル 電気メス ブレードロングタイプ 10本入 AEシリーズ - スター・プロダクト

衛生的なディスポーザブル製品
高品質

医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00042000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
構成
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80616420AE302152.4ブレード・ロングタイプ67-2189-56
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
80616429AE302C152.4ブレード・ロングコーティングタイプ67-2189-57
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
80616438AE303C254ブレード・ロングコーティングタイプ67-2189-59
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
80616447AE304100ブレード・ロングタイプ67-2189-60
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする