アズワン
スポンジブラシ(PE巻柄)
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)
330
直径(Φmm)
80
材質(ブラシ部)
ウレタンスポンジ
毛幅(mm)
100
アズワン品番
7-5612-15
適合器具
フラスコ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80615844
-
¥
840
¥
832
¥
915
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください