日本緑十字社
ステッカー標識 360×90mm ユポ 10枚組
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。
耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
材質
基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)
0.1
取付
貼付タイプ
質量(g)
100
縦(mm)
360
横(mm)
90
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80616499
047020
昇降注意
65-6901-92
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80616508
047021
頭上に注意
65-6901-93
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80616517
047022
足もとに注意
65-6901-94
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください