エスコ
シーラー(幅広型) EA305XRシリーズ
アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
電源
100V(50/60Hz)
消費電力(W)
600
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
最大0.4以下
質量(kg)
2.9
タイプ
溶着
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×320×150
シール長さ(mm)
最大200
シール幅(mm)
10
アズワン品番
64-2205-67
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80615519
EA305XR-1
最大200
10
最大0.4以下
オープン
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください