ダイヤル式可変抵抗器 BXシリーズ

ダイヤル式可変抵抗器 BXシリーズ - MCPダイヤル式可変抵抗器 BXシリーズ - MCP

セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。

仕様抵抗器寸法(mm)約170×90×240目盛1~7準拠規格EN61010-1確度抵抗器/1%、インダクタ/5%(目盛1~6)・10%(目盛7)、コンデンサ/5%出力端子セーフティソケット(バナナプラグΦ4mmが接続可)内蔵抵抗器1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ、100kΩ~1MΩ、1MΩ~10MΩ、最大電流:700mA、200mA、70mA、20mA、7mA、1mA、0.11mAアズワン品番4-1611-12コンデンサの種類0.1nF~1nF、1nF~10nF、10nF~100nF、100nF~1μF、1μF~10μF、最大電圧:DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)インダクタ構造1uH~10uH、10uH~100uH、100uH~1kuH、1kuH~10kuH、10kuH~100kuH、100kuH~1MH、1MH~10MH、最大電流:300mA、200mA、100mA、100mA、70mA、50mA、40mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80614557BXR-06
21,700
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする