曜日別特売

UV-C+オゾン多機能除菌ボックス Steri Box ステリボックス

UV-C+オゾン多機能除菌ボックス Steri Box ステリボックス - ワールドビジネスサプライUV-C+オゾン多機能除菌ボックス Steri Box ステリボックス - ワールドビジネスサプライUV-C+オゾン多機能除菌ボックス Steri Box ステリボックス - ワールドビジネスサプライUV-C+オゾン多機能除菌ボックス Steri Box ステリボックス - ワールドビジネスサプライUV-C+オゾン多機能除菌ボックス Steri Box ステリボックス - ワールドビジネスサプライ

UV-C紫外線とオゾンによるダブル除菌・消臭。
スマートフォンのワイヤレス充電機能とアロマ機能付き。
贈り物に適したギフトパッケージデザイン。
メーカー独自の3年製品保証付き。
USB、コンセントどちらにも対応。

仕様【ワイヤレス充電電力交換率】≦73%セット内容商品本体、USBケーブル、電源プラグ、アロマオイルストロー2本、取扱説明書、製品保証書出力(W)【ワイヤレス充電】最大10本体寸法(mm)210×120×62.5本体質量(g)355内寸法(mm)【除菌ボックス】約192×102×31消費電力UV-C出力時/2W(最大)入力5/2A/9V=2Aモード【除菌モード】18分/30分紫外線波長(nm)253.7アズワン品番67-8068-68素材ABS樹脂、PC伝送距離【ワイヤレス充電】≦6mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80615720LN SB-GP2-CGL
6,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする