M.I.T
アルカリ性洗浄剤(ECOアルカリクリーナー) EAシリーズ
アルミ、ステンレス等金属、ガラス類の洗浄に適した洗浄剤です。
皮脂、タンパク質等の汚れの除去に適しています。
成分
ケイ酸塩・炭酸塩・エチレンジアミン四酢酸塩・界面活性剤・アルコール・水
pH
12.5
内容量(kg)
4
使用量
目安:3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)
アズワン品番
4-2640-02
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80616526
EA-04
¥
8,860
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください