マルチ計測器
フレキシブルクランプリーカー
自在に曲げられるフレキシブルCT
外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品
単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書
質量(g)
本体/約350、CT/約250
内径(Φmm)
CT:210
出力
DC300mV
電源
単3アルカリ電池×6本
ケーブル長(m)
2
交流電流
レンジ:1000mA/10A/100A/1000A
アズワン品番
64-8296-70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×105×53
最小分解能
0.1mA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80615108
RLM-10+
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください