フェニックス
アラ!弱酸性ボディーソープ 1000mL 12本入
植物由来成分配合でお肌のうるおいを守りながら洗浄します。
仕様
ボトルタイプ
成分
グリチルリチン酸ジカリウム、ラウレス硫酸Na、他
サイズ
W84×D75×H233mm
容量
1000mL
液色
淡黄色透明
香り
シトラスフローラル
アズワン品番
67-4597-31
内容量
1ケース(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80616797
00091181
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください