オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ

オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニット

デザイン
▼どんな空間にも調和するデザインにより、据え置き・壁掛け、どちらでも設置が可能です。
安心モード搭載
▼人感センサーにより、オゾン発生量を自動制御。安心してご使用頂けます。
簡単メンテナンス
▼専用工具は一切不要の簡単メンテナンス設計。

質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)6電源電圧AC100V 50/60Hz風量(m3/min)0.21外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×73.5×202オゾン発生量10/20/30/40/50m/h(5段階切替)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80615580VS-50SW67-8068-73
198,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
80615589VS-50SG67-8068-74
198,000
取扱い終了
返品不可
80615598VS-50SB67-8068-75
198,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする