スリッパ殺菌灯付きクローゼット CN-162シリーズ

スリッパ殺菌灯付きクローゼット CN-162シリーズ - アズワンスリッパ殺菌灯付きクローゼット CN-162シリーズ - アズワン

棚網は傾斜置きも可能でスリッパの内側や裏側の除菌に効果的です。
内装は殺菌線照射効力に優れたアルミニウム反射板を使用しています。

仕様【扉】特殊強化ガラスはめ込み【棚網】フラット・傾斜両用、128mm間隔、10段可変付属品ステンレス網棚×10枚材質本体/木製ポリ合板仕上、扉/アルミ製、内部/殺菌線反射用アルミニウム板張り質量(kg)33電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×520×1780有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×1540殺菌灯15W×2灯収納数20足内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80615528CN-1620-7945-21
333,000
332,000
365,200(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80615537CN-1620-7945-22
333,000
332,000
365,200(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする