アルコール製剤 アルファ

アルコール製剤 アルファ - オーヤラックスアルコール製剤 アルファ - オーヤラックスアルコール製剤 アルファ - オーヤラックスアルコール製剤 アルファ - オーヤラックスアルコール製剤 アルファ - オーヤラックスアルコール製剤 アルファ - オーヤラックスアルコール製剤 アルファ - オーヤラックスアルコール製剤 アルファ - オーヤラックス
(1件のレビュー)

除菌力にすぐれ、食品にかかっても無害です。
スプレー後の水洗いが不要で臭いも残りません。
対象物を浸漬したり、食品原料に練りこんでも使用できます。
食中毒の予防・衛生管理に威力を発揮!

成分エタノール67.9%・乳酸0.05%・精製水32.05%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80615144-6-8533-11
940
849
917(税込)
翌々日出荷
80615160-6-8533-12
1,310
1,198
1,294(税込)
翌々日出荷
80615169-6-8533-13
4,400
3,998
4,318(税込)
翌々日出荷
80615178-6-8533-14
11,900
10,980
11,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80615160
2026-01-28
用途: アルコール製剤
卸売・小売業

空気清浄機のフィルターの消臭剤として使っています。
すぐ乾くので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする